BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SSGHF5026AH
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SSGHF5026AH
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSGHF5026AH
BDI部件号
130595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSGHF5026AH/p/130595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568429761
重量 / Kilogram
25.855
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
900SS
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1100Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
SSBU104H
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1242In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Without Bushing | Standard Bore 1-7/16 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
SSGHF5026AH
重量/磅
53
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 900SS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.88 英寸 | 174.752 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
总高
8.87 英寸 | 225.298 毫米
全长
9.9 英寸 | 251.46 毫米
底座到输入轴中心
5.56 英寸 | 141.224 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
出力孔范围
15/16 To 2 英寸 | 23.813 To 50.8 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米