![SSHF726-20K-B5-HS1-P23](/medias/INDB-GSPDRED-700SS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNVlpODVPREV5TkRFMU16UTROelkyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGODNNREJUVTE5U1FWOVJURjlJVTE5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjNGNmZDQ4ZjU5MThmZGU2NDUxMDJkNzI5MmUzOWMzMGUxODk2OGQ4MmZhMDM4MDhmMGJlMmJkNWZhMmUwOTA)
![SSHF726-20K-B5-HS1-P23](/medias/INDB-GSPDRED-700SS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNVlpODVPREV5TkRFMU16UTROelkyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGODNNREJUVTE5U1FWOVJURjlJVTE5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjNGNmZDQ4ZjU5MThmZGU2NDUxMDJkNzI5MmUzOWMzMGUxODk2OGQ4MmZhMDM4MDhmMGJlMmJkNWZhMmUwOTA)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF726-20K-B5-HS1-P23
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SSHF726-20K-B5-HS1-P23
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSHF726-20K-B5-HS1-P23
BDI部件号
184276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSHF726-20K-B5-HS1-P23/p/184276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0884107193243
重量 / Kilogram
22.271
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.34HP
壳体材料及工艺
316 Cast Stainless Steel
输出轴扭矩
1483In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
SSHF726-20KB5HSP23
制造商内部编号
H07615
重量/磅
47
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
6.88 英寸 | 174.752 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.56 英寸 | 141.224 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
总高
8.89 英寸 | 225.806 毫米
全长
9.54 英寸 | 242.316 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米