HUB CITY
HUB CITY
SSW214 80/1 C WR 56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSW214 80/1 C WR 56C
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SSW210 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSW214 80/1 C WR 56C
BDI部件号
23694207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSW214-80-1-C-WR-56C/p/23694207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798865348
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21.9
传动
Worm
制造商系列
SSW210
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
550Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.304HP
壳体材料及工艺
Machine Polished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
547In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-08120
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; SSW210 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
全长
7.86 英寸 | 199.644 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
7.593 英寸 | 192.862 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
底座到输入轴中心
4.343 英寸 | 110.312 毫米
输出轴长度
2.66 英寸 | 67.564 毫米
总宽
7.93 英寸 | 201.422 毫米
中心距
2.063 英寸 | 52.4 毫米