HUB CITY
HUB CITY
SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW210 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSW215 20/1 A WR 56C 1.000
BDI部件号
23694385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSW215-20-1-A-WR-56C-1-000/p/23694385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798865768
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
SSW210
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.584HP
壳体材料及工艺
Machine Polished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
964In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-08234
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW210 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
全长
7.86 英寸 | 199.644 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总高
7.593 英寸 | 192.862 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输入轴中心
4.343 英寸 | 110.312 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
2.063 英寸 | 52.4 毫米