HUB CITY
HUB CITY
SSW245 5/1 A WR 143TC 1.250
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSW245 5/1 A WR 143TC 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW240 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSW245 5/1 A WR 143TC 1.250
BDI部件号
23696395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSW245-5-1-A-WR-143TC-1-250/p/23696395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961824059
重量 / Kilogram
21.319
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
SSW240
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
5.323HP
壳体材料及工艺
Machine Polished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
898In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-08816
重量/磅
47
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW240 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
8.32 英寸 | 211.328 毫米
底座到输入轴中心
4.876 英寸 | 123.85 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
2.376 英寸 | 60.35 毫米
总高
8.126 英寸 | 206.4 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米