HUB CITY
HUB CITY
SSW265 40/1 A WR 56C 1.250
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY SSW265 40/1 A WR 56C 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
SSW265 40/1 A WR 56C 1.250
BDI部件号
23690273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SSW265-40-1-A-WR-56C-1-250/p/23690273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798843735
重量 / Kilogram
24.948
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43.75
传动
Worm
制造商系列
SSW260
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.695HP
壳体材料及工艺
Machine Polished 316 Stainless Steel
输出轴扭矩
1854In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0270-06752
重量/磅
55
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输入轴中心
5.566 英寸 | 141.376 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
8.816 英寸 | 223.926 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
9.44 英寸 | 239.776 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.626 英寸 | 66.7 毫米