https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-SWJ-E-DF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobE5TOHhNRFF5TnpVd05USTNPVEF3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZVMWRLWDBWZlJFWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQzYzE5ODFlMzM1ZWRiOGY3YmEzOWU3ZTBhZDZlOGQ2OTg0NDkzYzRkZTExMDc2MWE0NGRiMzQ5MTI2Y2Q1Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
SWJ42E20DF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI SWJ42E20DF
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 25MM Input Shaft Diameter
制造商部件号
SWJ42E20DF
BDI部件号
21463294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/SWJ42E20DF/p/21463294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.54KW
名义最大输出RPM
Not Available
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
SWJ
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.54kW
输出轴扭矩
46.3Nm
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
7.05479
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 25MM Input Shaft Diameter
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
全长
5.827 英寸 | 148 毫米
输入轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
输出轴长度
1.181 英寸 | 30 毫米
输出轴直径
0.591 英寸 | 15 毫米
底座到输出轴中心
1.535 英寸 | 39 毫米
总高
5.236 英寸 | 133 毫米
名义中心距
2.756 英寸 | 70 毫米
底座到输入轴中心
3.189 英寸 | 81 毫米
中心距
2.756 英寸 | 70 毫米