BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
UTR010-030-0-RM100-71
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR UTR010-030-0-RM100-71
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series
制造商部件号
UTR010-030-0-RM100-71
BDI部件号
851191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/UTR010-030-0-RM100-71/p/851191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711219782
重量 / Kilogram
11.884
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRATRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
UTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
24.25082
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; UTR Series
全长
9.734 英寸 | 247.244 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.22 英寸 | 5.6 毫米
总高
9.318 英寸 | 236.688 毫米
总宽
4.724 英寸 | 120 毫米
输出轴长度
2.283 英寸 | 58 毫米
输出轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米