BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VR231QM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VR231QM5
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
VR231QM5
BDI部件号
168960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VR231QM5/p/168960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711429280
重量 / Kilogram
6.396
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Spiral Bevel
制造商系列
VR200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.31HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
158In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Vertical Base
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
VR231QM5
制造商内部编号
42928
重量/磅
14
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
总高
5.25 英寸 | 133.35 毫米
输出轴长度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
底座到输入轴中心
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
8.16 英寸 | 207.264 毫米
总宽
6.51 英寸 | 165.354 毫米
输入轴长度
1.31 英寸 | 33.274 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米