BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VR237PM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VR237PM5
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
VR237PM5
BDI部件号
168962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VR237PM5/p/168962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711429426
重量 / Kilogram
12.292
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Up Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Spiral Bevel
制造商系列
VR200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Square
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.885HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
267In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Vertical Base
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
VR237PM5
制造商内部编号
42942
重量/磅
27
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; VR200 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输出轴长度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
输入轴长度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
6.13 英寸 | 155.702 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
总宽
7.64 英寸 | 194.056 毫米
全长
10.16 英寸 | 258.064 毫米
底座到输入轴中心
3 英寸 | 76.2 毫米