VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-VTR010-WORM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMllpODVNRGM0TVRBMU5qQTBNVEkyTG1wd1p3fDJhMDI0ZTFkMGY1ZWMwZWFiOGU5ZDdjNWE2OWY0ZWQzMzY5MTY4NjFhMDhkYWQ1ZDIwYWUzOGNmZWE5YThjOGM
847577 直角轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS

描述

BOSTON GEAR VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS

Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series

制造商部件号

VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS

BDI部件号
847577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711159477
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
14:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
VTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
26.45544
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
输出轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
7.598 英寸 | 193 毫米
全长
9.331 英寸 | 237 毫米
总宽
3.976 英寸 | 101 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.354 英寸 | 9 毫米
输出轴长度
2.283 英寸 | 58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新