BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
WDGF2018AG
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE WDGF2018AG
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 900WD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
WDGF2018AG
BDI部件号
132059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/WDGF2018AG/p/132059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568196106
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
88
传动
Worm
制造商系列
900WD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
600Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.92HP
壳体材料及工艺
Epoxy Plated Cast Iron
输出轴扭矩
461In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Washdown Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
WDGF2018AG
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 900WD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
7.62 英寸 | 193.548 毫米
全长
7.92 英寸 | 201.168 毫米
总高
7.12 英寸 | 180.848 毫米
输出轴长度
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米