https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESSPDRED-WR25023101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU15ODVPREV5TkRFNE5ESTRPVFU0TDBsT1JFeEZVMU5RUkZKRlJGOVhVakkxTURJek1UQXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlYjdiNjIyMDNlZGNkMzBmMmM2ZjU4OTQ5MjdlMWJmYmJjMTk0MTVhNTYyMzA5ZmJhNDNjMmEwM2FjOTViZWE
GROVE GEAR
GROVE GEAR
WR25023101.18
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR WR25023101.18
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; RHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
WR25023101.18
BDI部件号
20187895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/WR25023101-18/p/20187895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02282
品名
BRAVO
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
58
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
RHMQ
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
675Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.58HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1274In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
14
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; RHMQ Series; 5/8" Input Shaft Diameter
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到输出轴中心
2.76 英寸 | 70.104 毫米
总高
12.7 英寸 | 322.58 毫米
全长
10.187 英寸 | 258.75 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到输入轴中心
5.24 英寸 | 133.096 毫米
名义中心距
2.48 英寸 | 63 毫米
中心距
2.48 英寸 | 63 毫米