GR-DMQ852-600-L2-140 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25160719-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJneU1TOHhNREk1TlRjMk9URTJPVGsxTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpBM01UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQ5ZmU5YzBlZjc4NTQyNmFjZGI0NGQ1OTcwOGQ4ZjY5OGYwZTljNTNmZjFjMDE5NGEzNTEyZTAyMTg3OTQ4MQ
25202086 减速器和减速机 

GROVE GEAR GROVE GEAR

GR-DMQ852-600-L2-140

描述

GROVE GEAR GR-DMQ852-600-L2-140

Speed Reducer; 600:1 Ratio; 5.2" Center Distance; 800 Series; Left-hand Output Shaft; 143-5TC Frame; C-flange Quill Input Motor

制造商部件号

GR-DMQ852-600-L2-140

BDI部件号
25202086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed
产品明细
Speed Reducer
产品规格
600:1 Ratio; 5.2" Center Distance; 800 Series; Left-hand Output Shaft; 143-5TC Frame; C-flange Quill Input Motor
详细描述
Speed Reducer; 600:1 Ratio; 5.2" Center Distance; 800 Series; Left-hand Output Shaft; 143-5TC Frame; C-flange Quill Input Motor