https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114480-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnek15OHhNREEzTmpJNE1EZ3hOVFkwTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRRME9EQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OWI3ZjRmYzlmZTFjNGMxYjVkYzUwYTVmYWU4NTJiMDEzMWQ3NDZjNWM4ZDdjMzcwOTUwMDA5Y2RkMTYyNWJmZA
NABTESCO MOTION CONT
NABTESCO MOTION CONT
RV320CA-210
NABTESCO MOTION CONT NABTESCO MOTION CONT
描述
NABTESCO RV320CA-210 ; 减速机/减速机
Speed Reducer; 210:1 Ratio; 27775IN-LB Torque; 320 Frame; Hollow Shaft Type; 438MM Diameter
制造商部件号
NABTESCO RV320CA-210
BDI部件号
25114480
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/RV320CA-210/p/25114480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
名称
Reducer
关键字串
Speed
产品明细
Speed Reducer
产品规格
210:1 Ratio; 27775IN-LB Torque; 320 Frame; Hollow Shaft Type; 438MM Diameter
详细描述
Speed Reducer; 210:1 Ratio; 27775IN-LB Torque; 320 Frame; Hollow Shaft Type; 438MM Diameter