对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

B-LOC B103 1-3/8IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B103-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhqTkM4eE1EYzJPVE0zTkRjd056YzBNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdNMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhN2E2MzI1MDdjMWE4MmQ3N2Q5ODNhMzQzODVhYWQzZDIzYmNjNTU0MzQ5YjViYjBmZDVlZThiYTY3NGM4N2U
17282900 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B103 1-3/8IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B103 1-3/8IN

Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2.362" Outside Diameter; 1.122" Length; Steel; B103 Series; M6 X 20 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B103 1-3/8IN

BDI部件号
17282900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345043236
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B103
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B103 1-3/8"
制造商内部编号
B302106
重量/磅
0.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2.362" Outside Diameter; 1.122" Length; Steel; B103 Series; M6 X 20 Cap Screw
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
1.122 英寸 | 28.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新