https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B103-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhqTkM4eE1EYzJPVE0zTkRjd056YzBNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdNMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhN2E2MzI1MDdjMWE4MmQ3N2Q5ODNhMzQzODVhYWQzZDIzYmNjNTU0MzQ5YjViYjBmZDVlZThiYTY3NGM4N2U
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B103 120MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B103 120MM
Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 45MM Length; Steel; B103 Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B103 120MM
BDI部件号
17282923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B103-120MM/p/17282923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345043175
重量 / Kilogram
3.26
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B103
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B103 120mm x 165mm
制造商内部编号
B301120
重量/磅
6.614
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 45MM Length; Steel; B103 Series; M12 X 35 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米