https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B112-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMk5TODVPRE01TlRVM09UTTFNVE0wTDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNNVEV5WDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZkZDM1OTIwNjIyM2FhZGRjMDBiZWYwNjc3YjQ3MDhhYTcyMDRhOTliY2Q4ZTczZjMxYWU5MWZkZWE4NmE5MjY
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B112 2-3/8IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B112 2-3/8IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/8" Bore; 3.543" Outside Diameter; 2.598" Length; Steel; B112 Series; M8 X 55 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B112 2-3/8IN
BDI部件号
17282844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B112-2-3-8IN/p/17282844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345042475
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M8 X 55
其它特点
10 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 2-3/8"
制造商内部编号
B122206
重量/磅
3.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/8" Bore; 3.543" Outside Diameter; 2.598" Length; Steel; B112 Series; M8 X 55 Cap Screw
长度
2.598 英寸 | 66 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米