https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B112-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoTUM4eE1EYzNNVEV3TVRNMU1UazJOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhNbDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4ZGVkNWM5ZTZmNzBkZTU5M2E1ZjYwY2YwNjhlOTg0NzU1NjEzOTBjNmE1ZTg2ZmUyMWU1MzM5OGU5ZjlkNjA
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B112 3-15/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B112 3-15/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 4-1/64" Length; Steel; B112 Series; M12 X 80 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B112 3-15/16IN
BDI部件号
17283439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B112-3-15-16IN/p/17283439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345063661
重量 / Kilogram
5.89
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M12 X 80
其它特点
11 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 3-15/16"
制造商内部编号
T122315
重量/磅
13
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 5.709" Outside Diameter; 4-1/64" Length; Steel; B112 Series; M12 X 80 Cap Screw
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
长度
4.016 英寸 | 102 毫米