B-LOC B117 240MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B117-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhtT1M4eE1EYzJOekUwTmpjeE16RXhPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhOMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3YjNiOGY4MTc3OTdiOGYyMjExNmNmMDVhNTFkOGMyYTg3YWE0MjA5OWEwMDFhYWZmMzYzOTgxZTc4N2I4ZjI
19305574 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B117 240MM

描述

FENNER DRIVES B-LOC B117 240MM

Keyless Screw Locking Assembly; 240MM Bore; 310MM Outside Diameter; 122MM Length; Steel; B117 Series; M20 X 70 | M16 X 110 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B117 240MM

BDI部件号
19305574

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345124812
重量 / Kilogram
20.339
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B117
带帽螺钉
M20 X 70 | M16 X 110
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B117 240mm x 310mm
制造商内部编号
B171240
重量/磅
61.729
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 240MM Bore; 310MM Outside Diameter; 122MM Length; Steel; B117 Series; M20 X 70 | M16 X 110 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
长度
4.803 英寸 | 122 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新