https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneE5pODVPRE01TlRVNE1UWTBOVEV3TDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNOREF3WDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0OGI0YTMwNjVhNjUzYzcyZmFlMzNiYjZkNzQyNDlmZjIzNTRiMTMzZWI2ZmQ3YTFiYmIwMmVjYTdmYmFlMGM
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 2-1/8IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 2-1/8IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/8" Bore; 3.346" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B400 2-1/8IN
BDI部件号
17282341
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-2-1-8IN/p/17282341
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345043830
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 2-1/8"
制造商内部编号
B402202
重量/磅
1.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/8" Bore; 3.346" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米