对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C123E-350 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C123-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek1TODVOamMyTURjek1UY3pNREl5TG1wd1p3fGE1ZGNjNzI2NzQ5ZDY3MmVmMGZjZDVhZDE5YjAwMmY1NWI2NzY2NWZjZDliYjVkMzdiMTNjNGZkZjU1MmE3MGY
193902 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C123E-350

描述

CLIMAX METAL C123E-350

Keyless Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.594" Length; 1.988" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M10 X 30 Cap Screw

制造商部件号

C123E-350

BDI部件号
193902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861074343
重量 / Kilogram
2.087
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M10 X 30
其它特点
9 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123E-350
重量/磅
5.1
详细描述
Keyless Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.594" Length; 1.988" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M10 X 30 Cap Screw
长度
1.594 英寸 | 40.488 毫米
外径
5.118 英寸 | 129.997 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
含螺帽长度
1.988 英寸 | 50.495 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新