

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133E-375
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133E-375
Keyless Locking Assembly; 3-3/4" Bore; 5.669" Outside Diameter; 1.594" Length; 1.988" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M10 X 30 Cap Screw
制造商部件号
C133E-375
BDI部件号
193176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133E-375/p/193176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861074855
重量 / Kilogram
4.7
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C133
带帽螺钉
M10 X 30
其它特点
10 Locking Screws | Single Taper with Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C133E-375
重量/磅
7.5
详细描述
Keyless Locking Assembly; 3-3/4" Bore; 5.669" Outside Diameter; 1.594" Length; 1.988" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M10 X 30 Cap Screw
含螺帽长度
1.988 英寸 | 50.495 毫米
外径
5.669 英寸 | 143.993 毫米
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
长度
1.594 英寸 | 40.488 毫米