https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087544-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaU1TOHhNREEzTmpNNE9UazVPRFl5TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMU5EUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGFjMWY3ZjA4MjM5MmZmYTEwNmU1NWM4ZWI5NDc5YjQ5YjdmMWIyODZlYWUzNTdhYjE1YjZmMTI1ZGYwOTI5Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087544-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaU1TOHhNREEzTmpNNE9UazVPRFl5TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMU5EUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGFjMWY3ZjA4MjM5MmZmYTEwNmU1NWM4ZWI5NDc5YjQ5YjdmMWIyODZlYWUzNTdhYjE1YjZmMTI1ZGYwOTI5Yw
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133M-25X50-ZN
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133M-25X50-ZN
Locking Assembly; 25MM Shaft Size; 2.224" Outside Diameter; 1.358" Width; M6 X 20 Screw; 6 Screw
制造商部件号
C133M-25X50-ZN
BDI部件号
25087544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133M-25X50-ZN/p/25087544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02194
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.7
产品明细
Locking Assembly
产品规格
25MM Shaft Size; 2.224" Outside Diameter; 1.358" Width; M6 X 20 Screw; 6 Screw
详细描述
Locking Assembly; 25MM Shaft Size; 2.224" Outside Diameter; 1.358" Width; M6 X 20 Screw; 6 Screw

