https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087546-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaU1DOHhNREEzTmpNNE9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMU5EWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTE4ZDE4ODI4YTI3NTI3M2E1OGRlZmIwYTQyZDZhYzBjNWJjODM1MjhiMWQxODkyZTNkY2JmZTk2MDA3NGY2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087546-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaU1DOHhNREEzTmpNNE9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMU5EWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTE4ZDE4ODI4YTI3NTI3M2E1OGRlZmIwYTQyZDZhYzBjNWJjODM1MjhiMWQxODkyZTNkY2JmZTk2MDA3NGY2OA
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133M-35X60-ZN
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133M-35X60-ZN
Locking Assembly; 35MM Shaft Size; 2.618" Outside Diameter; 1.358" Width; M6 X 20 Screw; 8 Screw
制造商部件号
C133M-35X60-ZN
BDI部件号
25087546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133M-35X60-ZN/p/25087546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02194
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.8
产品明细
Locking Assembly
产品规格
35MM Shaft Size; 2.618" Outside Diameter; 1.358" Width; M6 X 20 Screw; 8 Screw
详细描述
Locking Assembly; 35MM Shaft Size; 2.618" Outside Diameter; 1.358" Width; M6 X 20 Screw; 8 Screw