https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C200-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMFl5OHhNRFUxTlRFME56UXhPVFkzT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekl3TUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE5OTRjMTI2YmRjNmJmODY1MjExNmI5ZDRkZWIyZjVlMjIzZDVhODM5Y2FkM2Q0YWZkNWY0MzA0NGUwNWNlNjc
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C200M-150x200
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C200M-150x200
Keyless Locking Assembly; 150MM Bore; 200MM Outside Diameter; 37.998MM Length; 50.013MM Length Including Cap; Steel; C200 Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
C200M-150x200
BDI部件号
194233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C200M-150x200/p/194233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861087527
重量 / Kilogram
3.896
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C200
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
24 Locking Screws | Double Taper | Self Releasing | No Self Centering
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C200M-150X200
重量/磅
9
详细描述
Keyless Locking Assembly; 150MM Bore; 200MM Outside Diameter; 37.998MM Length; 50.013MM Length Including Cap; Steel; C200 Series; M12 X 35 Cap Screw
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
长度
1.496 英寸 | 37.998 毫米
含螺帽长度
1.969 英寸 | 50.013 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米