

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C405M-190x250
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C405M-190x250
Keyless Locking Assembly; 190MM Bore; 250MM Outside Diameter; 148.996MM Length; 164.998MM Length Including Cap; Steel; C405 Series; M16 X 110 Cap Screw
制造商部件号
C405M-190x250
BDI部件号
194428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C405M-190x250/p/194428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861087640
重量 / Kilogram
43
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C405
带帽螺钉
M16 X 110
其它特点
16 Locking Screws | Heavy Duty | Wider Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C405M-190X250
重量/磅
47.4
详细描述
Keyless Locking Assembly; 190MM Bore; 250MM Outside Diameter; 148.996MM Length; 164.998MM Length Including Cap; Steel; C405 Series; M16 X 110 Cap Screw
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
含螺帽长度
6.496 英寸 | 164.998 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
长度
5.866 英寸 | 148.996 毫米