https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087545-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNVl5OHhNREEzTmpNNE9UTTBNekkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMU5EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTMyZGIzNmU1OTBiYzRiZGVmZDQ3ZWNjMjA1MzQ0MGYyNTI5YTMxMjg2N2NlYzQ4NTI3Y2JhYTZhMWYwYzVlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25087545-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNVl5OHhNREEzTmpNNE9UTTBNekkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T0RjMU5EVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MTMyZGIzNmU1OTBiYzRiZGVmZDQ3ZWNjMjA1MzQ0MGYyNTI5YTMxMjg2N2NlYzQ4NTI3Y2JhYTZhMWYwYzVlNw
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C405M-30X55-ZN
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C405M-30X55-ZN
Locking Assembly; 30MM Shaft Size; 1.181" Outside Diameter; 1.811" Width; M6 X 35 Screw; 6 Screw
制造商部件号
C405M-30X55-ZN
BDI部件号
25087545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C405M-30X55-ZN/p/25087545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02194
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.8
产品明细
Locking Assembly
产品规格
30MM Shaft Size; 1.181" Outside Diameter; 1.811" Width; M6 X 35 Screw; 6 Screw
详细描述
Locking Assembly; 30MM Shaft Size; 1.181" Outside Diameter; 1.811" Width; M6 X 35 Screw; 6 Screw

