https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163443-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNVlpOHhNREk1TlRRek1Ea3pPRFkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNME5ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTI1ZWQyMDg0OTZlNWZlNzllYTdiMDgwMzQzNDU1ZGRkZjg4NWQyYzc2NWIwM2Q2ZTdmMmNjNzU1MTFlNTY1MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163443-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnNVlpOHhNREk1TlRRek1Ea3pPRFkxTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNME5ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTI1ZWQyMDg0OTZlNWZlNzllYTdiMDgwMzQzNDU1ZGRkZjg4NWQyYzc2NWIwM2Q2ZTdmMmNjNzU1MTFlNTY1MA
KTR
KTR
CLAMPEX 200/40X65/20D040
KTR KTR
描述
KTR CLAMPEX 200/40X65/20D040
Keyless Locking Assembly; 40MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 1.89" Width; 8 Hole; M6 Hole Diameter
制造商部件号
CLAMPEX 200/40X65/20D040
BDI部件号
25163443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/CLAMPEX-200-40X65-20D040/p/25163443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
产品明细
Keyless Locking Assembly
产品规格
40MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 1.89" Width; 8 Hole; M6 Hole Diameter
详细描述
Keyless Locking Assembly; 40MM Inside Diameter; 65MM Outside Diameter; 1.89" Width; 8 Hole; M6 Hole Diameter