https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAA-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM05TODVPRE0wTkRrek5qUXdOek0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZCWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYzc4NWNlYzM0NGVjZjNlOTIyMWQ3M2UwZTQ5MTU5NzAxMjc0ZmIzMWIwZTdlM2EzMzAxNmM4YmUwNGJhZDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAA-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnM05TODVPRE0wTkRrek5qUXdOek0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZCWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYzc4NWNlYzM0NGVjZjNlOTIyMWQ3M2UwZTQ5MTU5NzAxMjc0ZmIzMWIwZTdlM2EzMzAxNmM4YmUwNGJhZDQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLAA110/155
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLAA110/155
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 44MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLAA Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
KLAA110/155
BDI部件号
19419490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLAA110-155/p/19419490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675278809
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAA
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAA110/155
重量/磅
6.614
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 110MM Bore; 155MM Outside Diameter; 44MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLAA Series; M12 X 35 Cap Screw
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
长度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米

