https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLAB150/200
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLAB150/200
Keyless Screw Locking Assembly; 150MM Bore; 200MM Outside Diameter; 54MM Length; 14MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
KLAB150/200
BDI部件号
19419526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLAB150-200/p/19419526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675279196
重量 / Kilogram
5.851
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAB
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
10 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAB150/200
重量/磅
12.897
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 150MM Bore; 200MM Outside Diameter; 54MM Length; 14MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M14 X 40 Cap Screw
带帽长
0.551英寸 | 14毫米
长度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米