https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLAB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODVPRE0wTkRrME5qZzVNekV3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUZDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU0ZjZlYjUzM2YyYzQ4NDk2YWY1ZjhlM2EzNTI0YzI2MDI5ZmZlYTZlNzlkOGFkYWZjMzEzYWJiMDI1NTg4MGE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLAB42/75
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLAB42/75
Keyless Screw Locking Assembly; 42MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M8 X 25 Cap Screw
制造商部件号
KLAB42/75
BDI部件号
19419542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLAB42-75/p/19419542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675279011
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLAB
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
7 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLAB42/75
重量/磅
2.2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 42MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLAB Series; M8 X 25 Cap Screw
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米

