https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLBB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05DODVPRE0wTkRrek5qQTNPVFkyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUpDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5MTNjYTJkMjExYzFmZjFmODI5ZGQ0NzUwMGZkY2JlZWIxMjc3YWIyYjQzMzRiMmRkNzRmMGUyMzA5MjczMzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLBB-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05DODVPRE0wTkRrek5qQTNPVFkyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURUpDWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5MTNjYTJkMjExYzFmZjFmODI5ZGQ0NzUwMGZkY2JlZWIxMjc3YWIyYjQzMzRiMmRkNzRmMGUyMzA5MjczMzM
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLBB28/65
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLBB28/65
Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Bore; 65MM Outside Diameter; 31MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw
制造商部件号
KLBB28/65
BDI部件号
19419566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLBB28-65/p/19419566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675279356
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLBB
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
5 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLBB28/65
重量/磅
1.323
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Bore; 65MM Outside Diameter; 31MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
1.22 英寸 | 31 毫米

