https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLCC-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnM1lpODVPRE0wTkRrek9EQTBOVGMwTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURU5EWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcwYjM4YzkyZDFmZWUwOGNjYjc0YjQ0NTkyZjZlOTM1M2MxYTgxNWUzNDQ3NjRkNTliNGI1MTdiOGYwM2Q2OWY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLCC70/90
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLCC70/90
Keyless Screw Locking Assembly; 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 91MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
KLCC70/90
BDI部件号
19419614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLCC70-90/p/19419614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675279806
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLCC
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLCC70/90
重量/磅
6.614
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 91MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLCC Series; M10 X 25 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
长度
3.583 英寸 | 91 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

