https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLEE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoa09DODVPRE0wTkRrME5EVTVPVE0wTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURVZGWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNmM0MzhhYmRiOGVlZGYyMDBjMGRmYTgwYzBmOWFmZTg5NDI3OTIwZDFlMWM4NGFhN2MwOTliZWVmNTE0ZTY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLEE75/115
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLEE75/115
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 78MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLEE Series; M10 X 60 Cap Screw
制造商部件号
KLEE75/115
BDI部件号
19419709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLEE75-115/p/19419709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675280703
重量 / Kilogram
3.084
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLEE
带帽螺钉
M10 X 60
其它特点
10 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLEE75/115
重量/磅
6.834
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 78MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; KLEE Series; M10 X 60 Cap Screw
长度
3.071 英寸 | 78 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米