PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLFF32/45
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLFF32/45
Keyless Adapter Locking Assembly; 32MM Bore; 45MM Outside Diameter; 45MM Length; Steel; KLFF Series
制造商部件号
KLFF32/45
BDI部件号
19419726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLFF32-45/p/19419726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281267
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Adapter Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLFF
其它特点
Self Centering | Pre-Assembled | Low to Medium Torque | M40 X 1.5 Tighten Nut | Functions as Press or Shrink Fit | Adapter Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLFF32/45
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Adapter Locking Assembly; 32MM Bore; 45MM Outside Diameter; 45MM Length; Steel; KLFF Series
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米