https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLGG-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmczTXk4eE1EYzNNREU0TWprNU5UazVPQzlKVGtSUVZFbE1RMHRCVTFsZlMweEhSMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNDUzOGY0OWIxODY0MTA0ODgwNmQ3ZmI2ZmNjYjZlMzU5MGFmMDMxMDI5MjFjOTg1MDkyYWNkMmY5YTRlNjE
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLGG160/210
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLGG160/210
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
KLGG160/210
BDI部件号
19419747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLGG160-210/p/19419747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281717
重量 / Kilogram
4.17
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
26 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG160/210
重量/磅
9.259
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; 38MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M12 X 35 Cap Screw
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
长度
1.496 英寸 | 38 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米