

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLGG35/60
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLGG35/60
Keyless Screw Locking Assembly; 35MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
KLGG35/60
BDI部件号
19419767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLGG35-60/p/19419767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281496
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLGG
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
12 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLGG35/60
重量/磅
0.661
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 35MM Bore; 60MM Outside Diameter; 20MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLGG Series; M6 X 18 Cap Screw
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米