https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-TF-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnMllpOHhNRE0yTlRNeU1UWXdPVEkwTmk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZWRVpmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOTdmZjljZTRlYmU1ZDZiNmZhMTY2NTljNTE5MjgyNTE2NWMwZTg0NzZjNjRlNGUyYmM3ODYxZThiYzVmOTY2
TSUBAKI
TSUBAKI
PL030X041TF
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL030X041TF
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 41MM Outside Diameter; 45.009MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; TF Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
PL030X041TF
BDI部件号
24556976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL030X041TF/p/24556976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
TF
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 41MM Outside Diameter; 45.009MM Length; 5.994MM Additional Length; Steel; TF Series; M6 X 18 Cap Screw
长度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米