PL065X073E https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-EL-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoa01DOHhNRE0yTlRNeU1EYzFOekkzT0M5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZSVXhmUzB4RFMxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2MzcwYmI1ZGI5NjEwNWEyNGY0ZjUzMjM1MzMzYjU3NzBjNzg1ZjZjYWIyMThjOTQwNzZmNmFhYmY4YWVlMTc
22130420 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL065X073E

描述

TSUBAKI PL065X073E

Keyless Screw Locking Assembly; 65MM Bore; 73MM Outside Diameter; Keyless Split Ring Locking Assembly 11.989MM Length; Steel; EL Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

PL065X073E

BDI部件号
22130420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
EL
带帽螺钉
M8
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.174
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 65MM Bore; 73MM Outside Diameter; Keyless Split Ring Locking Assembly 11.989MM Length; Steel; EL Series; M8 Cap Screw
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
2.874 英寸 | 73 毫米
长度
0.472 英寸 | 11.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新