![PL140X190 AE](/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnM1lpOHhNRE0yTlRNeU1URTRNekkyTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUyMGU4MzU3ODg5YzkzNjY5OTE3NGZmZmYxYmI2YmQ5MGQwNWI4ZjM0NDY0ZTExMzc4YzYzNTdiNWMyMWU3)
![PL140X190 AE](/medias/INDUSTLCKASY-AE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnM1lpOHhNRE0yTlRNeU1URTRNekkyTWk5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZRVVZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUyMGU4MzU3ODg5YzkzNjY5OTE3NGZmZmYxYmI2YmQ5MGQwNWI4ZjM0NDY0ZTExMzc4YzYzNTdiNWMyMWU3)
TSUBAKI
TSUBAKI
PL140X190 AE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL140X190 AE
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 57MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
PL140X190 AE
BDI部件号
22380090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL140X190-AE/p/22380090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039694386
重量 / Kilogram
5.35
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AE
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
15 Locking Screws | Self Centering | Straight and Narrow Hubs Can be Used
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL140X190AE
重量/磅
11.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 57MM Length; 12MM Additional Length for Cap; Steel; AE Series; M12 X 35 Cap Screw
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
长度
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米