RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN 8006 20/25 G-split
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP RFN 8006 20/25 G-split
Assembly, Locking Keyless; 20MM Bore; 25MM OD; Steel; RFN 8006
制造商部件号
RFN 8006 20/25 G-split
BDI部件号
20859012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RFN-8006-20-25-G-split/p/20859012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
M02194
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
产品明细
Locking Assembly
产品规格
Locking Assembly; 20MM Bore; 25MM OD; Steel; RFN 8006
详细描述
Assembly, Locking Keyless; 20MM Bore; 25MM OD; Steel; RFN 8006