对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RFN7061 20X38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7061-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd5WkM4eE1EYzNNRFF4TWpRd05EYzJOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekEyTVY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOGUyOGFiMTNlMDZjYTI4ZGZmYzdkYmNjNjUyNTIzZjFjYjJhMTllNDgxODlhYzhlNGMzYjczMzAyZGFkNGYw
21474090 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RFN7061 20X38

描述

RINGFEDER CORP RFN7061 20X38

Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 38MM Outside Diameter; 21.006MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 5.004MM Additional Length; Steel; RFN 7061 Series; M5 Cap Screw

制造商部件号

RFN7061 20X38

BDI部件号
21474090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
EAN条码
0842058106484
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7061
带帽螺钉
M5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 38MM Outside Diameter; 21.006MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 5.004MM Additional Length; Steel; RFN 7061 Series; M5 Cap Screw
长度
0.827 英寸 | 21.006 毫米
带帽长
0.197英寸 | 5.004毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新