RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
Rfn 8006 6x9mm Slit
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP Rfn 8006 6x9mm Slit
Assembly, Locking Keyless; 6MM Bore; 9MM OD; Steel; RFN 8006
制造商部件号
Rfn 8006 6x9mm Slit
BDI部件号
15049641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/Rfn-8006-6x9mm-Slit/p/15049641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842058108761
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02194
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
产品明细
Locking Assembly
产品规格
Locking Assembly; 6MM Bore; 9MM OD; Steel; RFN 8006
详细描述
Assembly, Locking Keyless; 6MM Bore; 9MM OD; Steel; RFN 8006