TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1350 MM 30X55
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 1350 MM 30X55
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 28MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1350 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
SLD 1350 MM 30X55
BDI部件号
599217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-1350-MM-30X55/p/599217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904982862
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1350
带帽螺钉
M6
其它特点
6 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | High Torque | Axial Hub Position Can Move During Clamping
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1350 MM 30X55 #
制造商内部编号
98286
重量/磅
0.772
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 28MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1350 Series; M6 Cap Screw
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米


