TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1500 IN 1-7/16
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 IN 1-7/16
Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2.559" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
SLD 1500 IN 1-7/16
BDI部件号
599017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-1500-IN-1-7-16/p/599017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904980868
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1500
带帽螺钉
M6
其它特点
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1500 IN 1-7/16 #
制造商内部编号
98086
重量/磅
0.728
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2.559" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M6 Cap Screw
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米