TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 2600 IN 4
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 2600 IN 4
Keyless Screw Locking Assembly; 4" Bore; 5.709" Outside Diameter; 3-15/16" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M12 Cap Screw
制造商部件号
SLD 2600 IN 4
BDI部件号
598926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-2600-IN-4/p/598926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904979954
重量 / Kilogram
5.793
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD2600
带帽螺钉
M12
其它特点
12 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Heavy Duty | Self Centering | High Torque
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 2600 IN 4
制造商内部编号
97995
重量/磅
12.787
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4" Bore; 5.709" Outside Diameter; 3-15/16" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M12 Cap Screw
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米


