https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK110-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoa1ppOHhNREl3TmpjeU5qUTFOVE15Tmk5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTVRFd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwzOTFmMTUyN2IxYmY3OGVkMTg4N2M1NDhmNmFjNGYzYmIyYjIzNWNlYTc2YmE0MzdhYzU4YjZlMTgzOTdhOGIw
TOLLOK
TOLLOK
TLK110-14MMX23MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK110-14MMX23MM
Keyless Screw Locking Assembly; 14MM Bore; 23MM Outside Diameter; 30.48MM Length; TLK110 Series; M4 Cap Screw
制造商部件号
TLK110-14MMX23MM
BDI部件号
22462029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK110-14MMX23MM/p/22462029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934859984
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK110
带帽螺钉
M4
其它特点
Medium High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 14MM Bore; 23MM Outside Diameter; 30.48MM Length; TLK110 Series; M4 Cap Screw
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米
长度
1.2 英寸 | 30.48 毫米