https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK130-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoa1ppOHhNREl3TmpjeU5qUTRPREE1TkM5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTVRNd1gwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhNWJjZWY4MzFjMmVhOGZlZWZmNDIyNTc5MzUyODgxMjBiMDZmYTc2YjM4NjI3NTFhY2FkN2U5ODg4MjJiYjNh
TOLLOK
TOLLOK
TLK110-40MMX65MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK110-40MMX65MM
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 50.8MM Length; TLK130 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
TLK110-40MMX65MM
BDI部件号
25140367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK110-40MMX65MM/p/25140367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934860942
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK130
带帽螺钉
M6
其它特点
Very High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 50.8MM Length; TLK130 Series; M6 Cap Screw
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
长度
2 英寸 | 50.8 毫米