https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK139-KSCRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneU9DOHhNRE0zTXpNM016ZzROalE1TkM5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTVRNNVgwdFRRMUpYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTgyOTJkYmMyYWRlZDcyMzBkODViYWU2MTQxNmU0MTNmNDMyNDFmNDdlMmUwZWE1NWI0YmQ0ZDRhN2E0NDgy
TOLLOK
TOLLOK
TLK139-18MMX40MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK139-18MMX40MM
Keyless Screw Locking Assembly; 18MM Bore; 40MM Outside Diameter; 25.4MM Length; TLK139 Series; M4 Cap Screw
制造商部件号
TLK139-18MMX40MM
BDI部件号
22461475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK139-18MMX40MM/p/22461475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934857041
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK139
带帽螺钉
M4
其它特点
Medium Low Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 18MM Bore; 40MM Outside Diameter; 25.4MM Length; TLK139 Series; M4 Cap Screw
长度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米